JUEGO LLAVES ACODADAS 29M/8
Juego de llaves fijas de estrella acodadas de doble extremo, 10 piezas, caja de cartón
Ver información técnicaReferencias
Bahco:29M/8
Rubix:798987926000
EAN:7314150122530

Detalles de producto : JUEGO LLAVES ACODADAS 29M/8
Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo acodado
Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
Paso pasante en el lado acodado y vaso profundo en el lado recto para su uso incluso con barras roscadas largas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Norma: ISO 2236
Disponible en caja de cartón
Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
Paso pasante en el lado acodado y vaso profundo en el lado recto para su uso incluso con barras roscadas largas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Norma: ISO 2236
Disponible en caja de cartón
Juego de llaves fijas de estrella de doble extremo, acodadas, 8 piezas, caja de cartón
Cualidades
Juego métrico de llaves de vaso acodadas de doble cabeza con 6 x Dynamic-Drive™ de 6 puntos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2070 g |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
| Acabado | níquel/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,49 € Sin IVA
/ unidad
172,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días