Referencias
Bahco:7810MB
Rubix:798212752000
EAN:7314150220380

Detalles de producto : 7810MB
Casquillo de cuadradillo de 1/2" 7800DM de perfil bihexagonal, métrico, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 mm
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado altamente pulido
Menor desgaste y daño en el elemento de fijación gracias a los casquillos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
El casquillo proporciona la máxima distribución de la carga y del par gracias al área adicional de los flancos
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado altamente pulido
Menor desgaste y daño en el elemento de fijación gracias a los casquillos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
El casquillo proporciona la máxima distribución de la carga y del par gracias al área adicional de los flancos
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Juego de vasos de cuadradillo de 1/2" con perfil bihexagonal métrico - 10 piezas/carril
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Número de elementos | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,99 € Sin IVA
/ unidad
82,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
