JUEGO 7 U. LLAVES CARRACA COMBINADAS

Juego de llaves

Ver información técnica

Referencias

Stanley:STMT82846-0
Rubix:799227023000
EAN:3253560828462
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos7
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 7 U. LLAVES CARRACA COMBINADAS


Cualidades

-Acceso mejorado: juego de llaves de carraca planas con un desplazamiento de 15° en el extremo abierto y un desplazamiento de 0° en el extremo de la caja
Estantería de almacenamiento incluida: mantenga las llaves ordenadas
Mecanismo reversible: Carraca de 72 dientes con un mecanismo de trinquete con un incremento de 5°/arco de giro para un mejor acceso
Caja de trinquete de 12 puntos para un fácil ajuste sobre tuercas y tornillos
Construcción duradera: forjada en acero al cromo vanadio resistente a la corrosión con un acabado de alto cromo

Información técnica


Atributos
Número de elementos7
Acabadocromado
63,61 € Sin IVA
/ unidad
76,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días