Referencias
AMF:83071
Rubix:799287082000
fabricante:83071
EAN:4020772083076
Detalles de producto : JGO ELEMENTOS DE M6 PLASTICO
Juego de elementos de sujeción
Características: juego de plástico compuesto por 55 elementos. Garras de sujeción, bloques escalonados de sujeción y tuercas de plástico altamente resistente PBT, rojo.
Pernos roscados, aluminio anodizado.
Aplicación: adecuado para el uso en máquinas de medición de coordenadas 3D, grabadoras y máquinas de electroerosión, así como en todas las sujeciones que solo necesitan fuerzas de sujeción reducidas. La posible fuerza de sujeción (aprox. 500 N), dependiendo de la relación de palanca seleccionada del apoyo de las garras de sujeción, se logra apretando la tuerca en la moleta. Si los elementos de sujeción se enganchan, la tuerca puede soltarse con una llave de boca.
Ventajas:
• Peso solo 1/4 en comparación con elementos de aluminio y 1/10 en comparación con elementos de acero
• Resistente a la corrosión contra soldadura manual
• Muy fácil manipulación
• Sin daños a la mesa de la máquina ni a la pieza de trabajo
• Combinable de forma versátil
Características: juego de plástico compuesto por 55 elementos. Garras de sujeción, bloques escalonados de sujeción y tuercas de plástico altamente resistente PBT, rojo.
Pernos roscados, aluminio anodizado.
Aplicación: adecuado para el uso en máquinas de medición de coordenadas 3D, grabadoras y máquinas de electroerosión, así como en todas las sujeciones que solo necesitan fuerzas de sujeción reducidas. La posible fuerza de sujeción (aprox. 500 N), dependiendo de la relación de palanca seleccionada del apoyo de las garras de sujeción, se logra apretando la tuerca en la moleta. Si los elementos de sujeción se enganchan, la tuerca puede soltarse con una llave de boca.
Ventajas:
• Peso solo 1/4 en comparación con elementos de aluminio y 1/10 en comparación con elementos de acero
• Resistente a la corrosión contra soldadura manual
• Muy fácil manipulación
• Sin daños a la mesa de la máquina ni a la pieza de trabajo
• Combinable de forma versátil
Clamp element set M6 plastics
Información técnica
Atributos
| Tipo | jgo elementos de m6 plastico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,00 € Sin IVA
/ unidad
862,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días