Referencias
AMF:71886
Rubix:799287018000
fabricante:71886
EAN:4020772071882
Detalles de producto : DIN 6323 22X20 MM TUERCA CORREDERA SUELTA
Tuerca corredera suelta
Características: templado por cementación y rectificado.
Material: acero C 15.
Aplicación: tras alinearlas de forma orientativa, los tacos para ranuras en T se introducen lateralmente. No molesta ningún taco para ranuras en T saliente por debajo durante el desplazamiento del portapieza y no se daña la mesa de la máquina.
Características: templado por cementación y rectificado.
Material: acero C 15.
Aplicación: tras alinearlas de forma orientativa, los tacos para ranuras en T se introducen lateralmente. No molesta ningún taco para ranuras en T saliente por debajo durante el desplazamiento del portapieza y no se daña la mesa de la máquina.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


