2521563 19 SKU-20 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 14 PZAS 10-24 MM

Juego de llaves de vaso 1/2 pulgada 14 piezas 10-24 mm

Ver información técnica
Referencias
Gedore:19 SKU-20
Rubix:798326872000
fabricante:2521563
EAN:4010886932728
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos14
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2521563 19 SKU-20 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 14 PZAS 10-24 MM


Juego de llaves de vaso pasante de 1/2"

Características: carraca de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Vasos de llave de vaso de acero GEDORE 42CrMo4, rectificado y cromado. Los vasos se insertan en la carraca, lo que resulta en una reducción considerable de la altura. Debido al diseño hueco de la carraca y de los vasos, el atornillado puede realizarse en cualquier punto del perno roscado. Suministro en caja de chapa de acero de color azul GEDORIT, con revestimiento de espuma.

Aplicación: particularmente adecuado para pernos roscados y espacios estrechos.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
13 vasos para llave de vaso hexagonal 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Juego de vasos 14 piezas 10-24 mm Con vasos forjados y templeados, operados a mano, no. 19 SK con accionamiento hexagonal 18.95 mm Con carraca reversible de palanca con accionamiento hexagonal interior 19 mm Cabeza pequeña en forma de lágrima para zonas confinadas Dentado fino, ángulo de retorno 6 grados Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar En estuche de chapa de acero azul GEDORE Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto2560 g
Número de elementos14
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Modelo19 sk 10 - 19 sk 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días