JUEGO DE LLAVES DE PIPA 12 PZAS, 8-19 MM 25 PK-012
Juego de llaves de vaso de doble extremo 12 piezas 8-19 mm
Ver información técnicaReferencias
Gedore:25 PK-012
Rubix:798637769000
fabricante:1527312
EAN:4010886815045


Resumen técnico
| Número de elementos | 12 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | zeskant (6-kant) '' |
Detalles de producto : JUEGO DE LLAVES DE PIPA 12 PZAS, 8-19 MM 25 PK-012
Incluye los tamaños más comunes en el juego, construcción maciza con 2 bocas hexagonales, perforaciones profundas a través de las hexagonales para alojar espárragos roscados largos, en el lado inclinado el orificio se abre hacia el exterior y, por tanto, también puede utilizarse para aceptar un pasador de accionamiento, cromado
Juego de llaves de vaso de doble extremo 12 piezas 8-19 mm Construcción maciza con dos cabezas hexagonales Perforaciones profundas en las cabezas hexagonales para alojar espárragos largos Orificio pasante en el lado inclinado para alojar una barra tommy Cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2578 g |
|---|---|
| Número de elementos | 12 |
| Adaptador de llave cuadrada | zeskant (6-kant) '' |
| Modelo | 25 pk-012 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,84 € Sin IVA
/ unidad
145,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días