Referencias
Facom:R.450BP
Rubix:798745765000
EAN:3662424076107




Documentos
Detalles de producto : R.450BP
Contiene:
• 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: R.161B.
• 13 x vasos 1/4" 6 caras métricos: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 13 x vasos 1/4" 6 caras largos métricos: R.LA 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 2 x alargaderas 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
• 1 x alargadera flexible 1/4": L 150 mm (R.216).
• 1 x cardán 1/4": R.240A.
• 1 x empuñadura deslizante 1/4": R.120A.
• 1 x berbiquí 1/4": R.110.
• 1 x empuñadura articulada 1/4": R.140A.
• 1 x empuñadura destornillador 1/4": R.236A.
• 1 x empuñadura destornillador 1/4" largo: R.227A.
• 1 x vaso 1/4" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 1/4" - 6,35 mm: R.235.
• 12 x puntas - accionamiento 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm + 12 x vasos 1/4" porta-punta con aro de retención fuerte: R.245.
- ED.1T para tornillos cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
- ES.1T para tornillo con cabeza ranurada: 3,0 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 para tornillos hexagonales huecos métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
• Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre.
• Cofre vacío: BP.MBOXL.
• Bandeja termo-formada L (410 x 188 mm): PL.L15.
JUEGO VASO 1/4\' 6P MM R.161B 61PC
Cualidades
•Supplied with a set of pictograms to customize your box
Thermoformed tray
Thermoformed tray
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 61 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Modelo | r.450bp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
