Referencias
Bahco:8900DM-19
Rubix:798210711000
EAN:7314151105730


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 29.5 mm |
| Longitud | 47 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8900DM-19
Llaves de vaso de longitud estándar, 3/4". De 12 puntos, métricas. No aptas para uso en máquinas. Acero de aleación de alta calidad. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Cualidades
3/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 29.5 mm |
| Longitud | 47 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 130 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € Sin IVA
/ unidad
19,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días