NKD.500 COMPO 16 VASOS IMPACTO 3/4p-12 CARAS
Composición de 16 vasos impacto de 3/4" de 19 a 42 mm
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKD.500
Rubix:798524640000
EAN:3662424017803

Detalles de producto : NKD.500 COMPO 16 VASOS IMPACTO 3/4p-12 CARAS
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. Incluye : • 16 vasos 3/4": 19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34-36- 38-41-42 mm. • Alargadera NK.210A - 175 mm. • Cardán NS.240A. • 1 x Anillas: BA.36B y 1 x Pasadores: GA.35B. • Arrastre cuadrado 3/4". • Cofre BT.111. • Bandeja PL.79A.
COMPO 16 VASOS 3/4 IMPACTO -12 CARAS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6000 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 420x240x100 mm |
| Peso con embalaje | 10920 g |
| Número de elementos | 16 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1020,00 € Sin IVA
/ unidad
1234,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
