S.161-2P6 JUEGO DE VASOS 1/2p - 6 CARAS - 19 PIEZAS
Juego de vasos 1/2" - 6 caras métrico - 19 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.161-2P6
Rubix:798602567000
EAN:3662424066627
Documentos
Detalles de producto : S.161-2P6 JUEGO DE VASOS 1/2p - 6 CARAS - 19 PIEZAS
Incluye:
• 1 x trinquete 1/2" estanco altas prestaciones: S.161B.
• 16 x vasos 1/2" - 6 caras métrico: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
• 1 x alargadera 1/2": L 130 mm (S.210).
• 1 x cardán 1/2": S.240A.
• Suministrado con pictogramas para personalizar su estuche.
• Estuche vacío: BP.MBOXM.
• Bandeja termoformada M (309 x 188 mm): PL.M02.
Peso: 2,980 kg.
ESTUCHE VASO 1/2\' 6P MM S.161B 19PC
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 19 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

