RS.360-1
Cofre vasos 1/4" - 1/2" 6 caras métricos - 30 piezas - R.161B - S.360
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:RS.360-1
Rubix:798745764000
EAN:3662424076138

Documentos
Detalles de producto : RS.360-1
Contiene:
• 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: R.161B.
• 1 x trinquete 1/2" rápido con mango rotativo: S.360.
• 9 x vasos 1/4" 6 caras métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 mm.
• 14 x vasos 1/2" 6 caras métricos: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
• 1 x alargadera 1/4": L 100 mm (R.210).
• 1 x cardán 1/4": R.240A.
• 1 x empuñadura destornillador 1/4": R.236A.
• 1 x alargadera 1/2": L 130 mm (S.210).
• 1 x cardán 1/2": S.240A.
• Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre.
• Cofre vacío: BP.MBOXM.
• Bandeja termo-formada M (309 x 188 mm): PL.M25.
JUEGO VASO 1/4\' 1/2\' 6P MM R-S.360 31PC
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 30 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Modelo | rs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
