JUEGO LLAVES DE VASO 1/4-1/2 38 PZ 40-52-27-11

Juego de vasos 1/4 - 1/2 - 38 piezas

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:40/52/27/11
Rubix:799289262000
fabricante:96011160
EAN:4018754260638
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos38
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''

Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/4-1/2 38 PZ 40-52-27-11


Juego combinado de llaves de vaso hexagonal de 1/4" y de 1/2"

Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vasos de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®, moleteado. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma.
Contenido del juego:
Contenido de 1/4":
1 carraca reversible con palanca
9 llaves de vaso hexagonal 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
3 llaves de vaso con punta de atornillar hembra hexagonal 3; 4; 5 mm
1 mango cuadrado
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán

Contenido de 1/2":
1 carraca reversible con palanca
10 llaves de vaso hexagonal 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
5 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 6; 8; 10; 12; 14 mm
2 alargaderas 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán

Información técnica


Atributos
Número de elementos38
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
757,00 € Sin IVA
/ unidad
915,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días