S.151-1P6 JUEGO DE VASOS 1/2p - 6 CARAS - 15 PIEZAS
Juego de vasos 1/2" - 6 caras métrico - 15 piezas
Ver información técnicaReferencias
Facom:S.151-1P6
Rubix:798602569000
EAN:3662424066580

Detalles de producto : S.151-1P6 JUEGO DE VASOS 1/2p - 6 CARAS - 15 PIEZAS
Incluye:
• 1 x trinquete 1/2" original: S.151B.
• 13 x vasos 1/2" - 6 caras métrico: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
• 1 x alargadera 1/2": L 130 mm (S.210).
• Suministrado con pictogramas para personalizar su estuche.
• Estuche vacío: BP.MBOXM.
• Bandeja termoformada M (309 x 188 mm): PL.M03.
Peso: 2,250 kg.
ESTUCHE VASO 1/2\' 6P MM S.151B 15PC
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 17 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | s.151-1p6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,68 € Sin IVA
/ unidad
194,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
