Referencias
Bahco:S18HEX
Rubix:798993231000
EAN:7314150412457



Detalles de producto : JUEGO DE VASOS S18HEX
• Juego de 18 vasos de 1/2" con puntas hexagonales
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Acabado mate
• 9 vasos de 1/2" con puntas hexagonales cortas: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
• 9 piezas, vasos de 1/2" con puntas hexagonales largas: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
• Vasos largos de 130 mm
• Estándares: ISO 1174, DIN 3120
• Maletín: ABS, 370x210x100 mm
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 18 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | s18hex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,54 € Sin IVA
/ unidad
107,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
