JUEGO LLAVES VASO 1/2 25 PIE. D19 WAU-20
Juego de llaves de vaso 25 piezas UD - D 19 WAU-20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 WAU-20
Rubix:799287514000
fabricante:2546027
EAN:4010886930281

Detalles de producto : JUEGO LLAVES VASO 1/2 25 PIE. D19 WAU-20
Juego de llaves de vaso bihexagonales de 1/2", medidas en pulgadas americanas
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en caja de chapa de acero de color azul GEDORIT, con revestimiento interior de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
20 vasos para llave de vaso bihexagonal 5/16" ; 11/32" ; 3/8" ; 13/32" ; 7/16" ; 1/2" ; 9/16" ; 19/32" ; 5/8" ; 11/16" ; 3/4" ; 25/32" ; 13/16" ; 7/8" ; 15/16" ; 1" ; 1.1/16" ; 1.1/8" ; 1.3/16" ; 1.1/4"
2 alargaderas 125, 250 mm
1 junta cardán
1 juego de llaves Allen 5/64" ; 3/32" ; 1/8" ; 5/32" ; 3/16" ; 7/32" ; 1/4" ; 5/16"
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en caja de chapa de acero de color azul GEDORIT, con revestimiento interior de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
20 vasos para llave de vaso bihexagonal 5/16" ; 11/32" ; 3/8" ; 13/32" ; 7/16" ; 1/2" ; 9/16" ; 19/32" ; 5/8" ; 11/16" ; 3/4" ; 25/32" ; 13/16" ; 7/8" ; 15/16" ; 1" ; 1.1/16" ; 1.1/8" ; 1.3/16" ; 1.1/4"
2 alargaderas 125, 250 mm
1 junta cardán
1 juego de llaves Allen 5/64" ; 3/32" ; 1/8" ; 5/32" ; 3/16" ; 7/32" ; 1/4" ; 5/16"
Juego de llaves de vaso 1/2" 31 piezas 5/16-1.1/4AF con vasos forjados y templados de 12 puntos con perfil UD, para uso manual, con accesorios de acero GEDORE-vanadium 31CrV3, con robusto trinquete reversible, con palanca de cambio y desacoplamiento por botón, en estuche de acero azul GEDORE, dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6900 g |
|---|---|
| Número de elementos | 31 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,78 € Sin IVA
/ unidad
562,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
