Rodamiento para husillos de precisión RHP T7005SCTDULP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm
Juego de rodamientos para husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7005SCTDULP3
Rubix:007005711009
fabricante:T7005SCTDULP3 R
EAN:00747023105878


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : T7005SCTDULP3
Juego de rodamientos para husillo (Conjunto=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series (7005c / rhp ultra series) |
| Material | rings and raceways: bearing steel (suj2); balls: silicon nitride (si3n4) ceramic (hybrid) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.078 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,66 € Sin IVA
/ unidad
444,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días