Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9121WICRDUL, Diámetro interior: 105 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9121WICRDUL
Rubix:798395386000
EAN:0087796073104




Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 2MM9121WICRDUL
Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9100wi |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 3.42 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 89400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2509,02 € Sin IVA
/ unidad
3035,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días