Rodamiento para husillos de precisión FAG B7212-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7212-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798481005000
fabricante:0235585120000
EAN:4026677674777


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : B7212-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 790 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
824,46 € Sin IVA
/ unidad
997,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días