Rodamiento para husillos de precisión RHP 7934CTRDULP3, Diámetro interior: 170 mm | Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 56 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7934CTRDULP3
Rubix:007934730009
fabricante:7934CTRDULP3 R
EAN:00029176689697


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 7934CTRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=4 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5682 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 5.682 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 148000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2125,01 € Sin IVA
/ unidad
2571,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días