Rodamiento para husillos de precisión FAG B7005-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7005-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031325000
fabricante:0191501130000
EAN:4026677498595
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7005-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto76,34 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r5900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13700 N
324,81 Sin IVA
/ unidad
393,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas