Rodamiento para husillos de precisión RHP 7216CTRDUMP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 52 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7216CTRDUMP3
Rubix:007216732009
fabricante:7216CTRDUMP3 R
EAN:00029176621871


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 7216CTRDUMP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2848 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | chrome steel (100cr6) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.43 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 93000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,52 € Sin IVA
/ unidad
658,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días