COFRE PUNTAS 1/4 R.180 + HERRAMIENTAS 31 PIEZAS
Cofre de puntas 1/4'' - 31 piezas - R.180
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.180J31PB
Rubix:799067725000
EAN:3662424052668
Detalles de producto : COFRE PUNTAS 1/4 R.180 + HERRAMIENTAS 31 PIEZAS
Contiene:
1 x trinquete porta-puntas 1/4" ultra-compacto cabeza flexible:
R.
180.
1 x alargadera:
L 100 mm (EF.
R180).
28 x puntas - arrastre 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.
1T para tornillos cruciformes Phillips®:
PH1 - PH2 - PH3.
- ED.
1T para tornillos cruciformes Pozidriv®:
PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ES.
1T para tornillos con cabeza ranurada:
4 - 5,5 mm.
- EH.
1 para tornillos hexagonales huecos métricos:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- EX.
1 para tornillos Torx®:
T6 - T7 - T8 - T9.
- EXR.
1 para tornillos Resistorx®:
TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 .
1 x punta porta-vasos:
ECR.
1.
Cofre bi-material vacío:
BV.
RPE1.
1 x trinquete porta-puntas 1/4" ultra-compacto cabeza flexible:
R.
180.
1 x alargadera:
L 100 mm (EF.
R180).
28 x puntas - arrastre 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.
1T para tornillos cruciformes Phillips®:
PH1 - PH2 - PH3.
- ED.
1T para tornillos cruciformes Pozidriv®:
PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ES.
1T para tornillos con cabeza ranurada:
4 - 5,5 mm.
- EH.
1 para tornillos hexagonales huecos métricos:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- EX.
1 para tornillos Torx®:
T6 - T7 - T8 - T9.
- EXR.
1 para tornillos Resistorx®:
TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 .
1 x punta porta-vasos:
ECR.
1.
Cofre bi-material vacío:
BV.
RPE1.
Cualidades
•Empty bi-material case: BV. RPE1
1 x socket holder bit: ECR. 1
1 x socket holder bit: ECR. 1
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 31 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,94 € Sin IVA
/ unidad
119,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días