S160

Juego de llaves de vaso de 1/4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:S160
Rubix:798216481000
EAN:7314150104031
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S160


Juego de llaves de vaso de 1/4". Acero aleado de alto rendimiento. Acabado mate. ISO 1174. DIN 3120. Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE). Contenido, 16 uds12 uds vasos hexagonales 1/4": 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm1 ud. carraca 1/4" cierre rápido, 60 dientes ángulo de acción 6°1 ud. barra en T deslizante 1/4", 100 mm/4"1 ud. alargadera 1/4", 75 mm/3"1 ud. alargadera flexible 1/4" 150 mm/6"2 ud. caja de plástico extraíble de tres secciones con tapa.
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto1030 g
Número de elementos18
Acabadomate
44,36 Sin IVA
/ unidad
53,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días