Referencias
Bahco:4M/12C
Rubix:798212489000
EAN:7314150212989

Detalles de producto : 4M/12C
El juego incluye 10 piezas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 y 24 x 27 mm
Cabezas de pared delgada, biseladas por ambos lados
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con impresión de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837
Disponible en embalaje con clip de plástico
Cabezas de pared delgada, biseladas por ambos lados
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con impresión de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837
Disponible en embalaje con clip de plástico
Cualidades
Juego de llaves de estrella dobles planas métricas, embalaje con clip de plástico gris
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1520 g |
|---|---|
| Número de elementos | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,00 € Sin IVA
/ unidad
234,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días