1822373 D 20 KMU-20 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4p 37 PZAS

Juego de llaves de vaso 37 piezas UD-IN-IS-PH-PZ-TX - D 20 KMU-20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 KMU-20
Rubix:798173367000
fabricante:1822373
EAN:4010886854747
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos37
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1822373 D 20 KMU-20 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4p 37 PZAS


Juego de llaves de vaso bihexagonal de 1/4" , de 37 piezas

Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en caja de plástico resistente a los golpes con organizador Check-Tool.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
10 vasos para llave de vaso bihexagonal 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
3 puntas cabeza plana 4; 5,5; 6,5 mm
2 puntas estrella PH 1; 2
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
7 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 puntas multi-torx XZN 5; 6; 8
1 alargadera de 97 mm
1 pieza adaptadora de 1/4"
1 mango insertable de 1/4"
1 adaptador para puntas 1/4" de cuadradillo de 1/4"
Juego de llaves de vaso 1/4" 37 piezas Con llaves de vaso forjadas y templadas de perfil UD bi-hexagonal, de accionamiento manual Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Con carraca reversible robusta de palanca con desbloqueo por pulsador En maletín de plástico Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto712 g
Número de elementos37
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Materialchromed
171,81 € Sin IVA
/ unidad
207,89 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h