Referencias
Facom:J.161-3P12
Rubix:798745817000
EAN:3662424074097




Detalles de producto : J.161-3P12
Contiene:
• 1 x trinquete 3/8" estanco alto rendimiento: J.161B.
• 15 x vasos 3/8" 12 caras métricos: J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
• 2 alargaderas 3/8": L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
• 1 x cardán 3/8": J.240A.
• 1 x empuñadura deslizante 3/8": J.120A.
• Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre.
• Cofre vacío: BP.MBOXM.
• Bandeja termo-formada M (309 x 188 mm): PL.M15.
JUEGO VASO 3/8\' 12P MM J.161B 20PC
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 21 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Modelo | j.161-3p12 |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,58 € Sin IVA
/ unidad
324,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días