910A/C10-10 LL DE VASO Y 2 ACCESORIOS
JUEGO DE 12 HERRAMIENTAS 3/8" CON CARRACA Y LLAVES DE VASO BETA 910A/C10
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A/C10
Rubix:798166834000
fabricante:009100909
EAN:8014230106502

Detalles de producto : 910A/C10-10 LL DE VASO Y 2 ACCESORIOS
Caja de chapa
10 llaves de vaso hexagonales 3/8" mod. 910A medidas 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm 1 prolongación 3/8" mod. 910/21 medida 125 mm 1 carraca reversible mod. 910/55 medida 3/8"
10 llaves de vaso hexagonales 3/8" mod. 910A medidas 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm 1 prolongación 3/8" mod. 910/21 medida 125 mm 1 carraca reversible mod. 910/55 medida 3/8"
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x123x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1282 g |
| Número de elementos | 10 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Material | cromada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,08 € Sin IVA
/ unidad
194,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
