ESTUCHE DE 13 PIEZAS DE VASOS CORTOS SHOCKWAVE DE 1/2

Juego de llaves de impacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Milwaukee:4932480456
Rubix:799045444000
EAN:4058546407414
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos13
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE DE 13 PIEZAS DE VASOS CORTOS SHOCKWAVE DE 1/2


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories. 10 x STD sockets: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x universal joint 15°,1 x adaptor ¼" Hex - ½" square, 1 x extension 150 mm
1/2" juego de vasos de impacto STD-13pc

Información técnica


Atributos
Número de elementos13
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Materialfoam
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días