64C.J2 QUATTRO 2 PC WRENCH SET 8 IN 2
Juego de llaves de estrella con trinquete rectas multiaberturas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:64C.J2
Rubix:798216538000
EAN:3148517947795

Documentos
Detalles de producto : 64C.J2 QUATTRO 2 PC WRENCH SET 8 IN 2
• Juego de 2 llaves de estrella plana con trinquete multi-dimensiones (8 dimensiones): - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación a 5°. • Presentación: cromada satinada. • Suministrado en una caja de cartón.
JUEGO 2 LLAVES 12C TRINQUETE MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 384 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 295x210x25 mm |
| Peso con embalaje | 385 g |
| Número de elementos | 2 |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
