Referencias
Bahco:K7806M/S4
Rubix:798267446000
EAN:7314151813222

Documentos
Detalles de producto : K7806M/S4 JUEGO DE VASOS 1/2, 4P
Juego de vasos para llave de impacto 1/2" versión larga. Cuadradillo de accionamiento: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Acabado: fosfatado. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para aplicaciones de impacto. Para uso con máquinas. Utilice un muelle de retención para máxima seguridad. Construcción reforzada, especialmente para tapacubos. En embalaje de cartón.
Machine-operated socket insert set 1/2 Zoll, 17-24 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1190 g |
|---|---|
| Número de elementos | 4 |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,99 € Sin IVA
/ unidad
55,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días