900L/SB13-JUEGOS 13 LLAVES 900L
Juego de llaves de vaso largas con entrada cuadrada hembra de 1/4" y vaso hexagonal, cromado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900L/SB13
Rubix:798327753000
fabricante:009000203
EAN:8014230696607

Detalles de producto : 900L/SB13-JUEGOS 13 LLAVES 900L
Juego de llaves de vaso largas con entrada cuadrada hembra de 1/4" y vaso hexagonal, cromado
Cualidades
Juego de llaves de vaso largas con entrada cuadrada hembra de 1/4" y vaso hexagonal, cromado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 463 g |
| Número de elementos | 133 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,83 € Sin IVA
/ unidad
169,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
