Referencias
Bahco:BE-9776B
Rubix:798212970000
EAN:7314150216352

Detalles de producto : BE-9776B
Juego de llaves hexagonales angulares, cabeza esférica, 7 piezas, bruñido, métrico. Empuñadura soft grip de 2 componentes. Resistente a impactos, anticorrosión, no conduce el calor ni el frío. Botón pulsador ancho para la apertura automática de las llaves hexagonales. Posibilidad de diferentes posiciones de trabajo. Tope positivo a 270o, mayormente utilizado para giros extremos. Fácil de guardar y de llevar en el bolsillo del pantalón. Envasado por unidad con colgador.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 285 g |
|---|---|
| Número de elementos | 7 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2,5;3;4;5;6;8;10 |
| Material | acero fosfatado/black oxide; mango de dos componentes (soft grip) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,34 € Sin IVA
/ unidad
37,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
