KT-VBA20A-1

Juego de juntas de repuesto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KT-VBA20A-1
Rubix:798148422000
fabricante:KT-VBA20A-1
EAN:3618036023299
brand logo

Resumen técnico

Tiporegulador vba booster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KT-VBA20A-1


La serie de reguladores especiales VBA es un regulador de refuerzo que ahorra dinero y energía al aumentar la presión de la línea principal hasta dos veces. El regulador de refuerzo, cuando está conectado a la tubería de suministro de aire, aumenta la presión hasta dos veces y la presión de suministro de aire principal puede ser baja. El aumento de presión deseado se puede ajustar fácilmente.

Cualidades

•Aumenta la presión de la línea local sin necesidad de potencia adicional
2 a 4 veces más presión
Ajuste sencillo de la presión de salida
Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores

Información técnica


Atributos
Peso neto99 g
Tiporegulador vba booster
89,26 € Sin IVA
/ unidad
108,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días