Y610-F04 00089406

AC Mass Pro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:Y610-F04
Rubix:751609230043
fabricante:Y610-F04
EAN:3618035378536
Y*10, T Type Spacer Attachment

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : Y610-F04 00089406


La serie AC, rentable y de aspecto limpio, le permite elegir una combinación de equipos modulares de preparación de aire que mejor se adapte a sus necesidades. La serie, disponible en 8 opciones de tamaño para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía, con caudales más altos. El montaje y el mantenimiento sencillos reducen el tiempo de inactividad.
Y*10, Base espaciador tipo T

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Tipointerfaz t
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
21,69 € Sin IVA
/ unidad
26,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días