ARP20-F02E

Regulador de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARP20-F02E
Rubix:798293258000
fabricante:ARP20-F02E
EAN:3618035552554
brand logo

Resumen técnico

Tipocontrolador de precisión de accionamiento directo (modular)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARP20-F02E


El control preciso de la presión y el ajuste de la presión pueden ser factores críticos cuando se trabaja con fluidos alimentados a presión, suministro de reguladores piloto de aire o durante aplicaciones de prueba e inspección. Los ingenieros de I+D de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, reconocen este hecho desde hace mucho tiempo y han desarrollado una nueva gama mejorada de reguladores de precisión de accionamiento directo, la serie ARP 20/30/40.Desarrollada utilizando los amplios conocimientos de SMC sobre reguladores de accionamiento directo, la serie ARP ofrece ahora varias ventajas sobre los modelos anteriores de SMC, incluyendo una reducción del consumo de aire de hasta el 80% en comparación con los modelos anteriores - menos de 1 ℓ/min (ANR) a 0,4 MPa - ajuste de presión más preciso - la repetibilidad está dentro de ±1% y la sensibilidad está ahora dentro del 0,2% del fondo de escala.Otras ventajas de esta nueva gama de reguladores modulares incluyen manómetros digitales instalados de serie y funcionalidad de flujo inverso.
•El consumo de aire se reduce en un 80 % respecto al producto existente (ARP3000).
•Permite un control preciso de la presión de aire.
•Función estándar de retroceso (ARP20K/30K/40K).
•Interruptores de presión digitales estándar.
•Compatible con los nuevos separadores de AC.

Tamaño: 20
Función de retroceso: Ninguna
Rosca: F (G)
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Accesorio: E (manómetro integrado cuadrado con indicador de límite)
Especificaciones: ajuste de 0,005 a 0,4 MPa
Unidad de presión: placa de características y manómetro en unidades imperiales

Cualidades

Regulador de precisión de accionamiento directo
3 tipos de presión de ajuste permiten más libertad a la hora de diseñar un circuito
Función de reflujo

Información técnica


Atributos
Tipocontrolador de precisión de accionamiento directo (modular)
Materialaluminio fundido (cuerpo); poliacetal (cubierta)
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
69,20 € Sin IVA
/ unidad
83,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días