Referencias
SMC:AMH-EL250
Rubix:751600252043
fabricante:AMH-EL250
EAN:3618035576758

Documentos
Detalles de producto : AMH-EL250
La serie AMH es un separador de microniebla de alta precisión combinado con un prefiltro. El AMH puede separar y eliminar la neblina de aceite en estado de aerosol en aire comprimido y eliminar carbón o polvo de más de 0,01 micras. La serie AMH es adecuada para secar/limpiar instrumentos de medición neumáticos (micrómetro de aire) y piezas de precisión.
Cualidades
-Micro separador de gotas c/prefiltro
Conexión modular posible con AMH150C a 550C
Tamaño de la conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opciones incluidas: Material de caucho fluorado, presión de aire media (1,6MPa), guía de drenaje, sentido de inversión IN-OUT, presostatos diferenciales, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante.
Conexión modular posible con AMH150C a 550C
Tamaño de la conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opciones incluidas: Material de caucho fluorado, presión de aire media (1,6MPa), guía de drenaje, sentido de inversión IN-OUT, presostatos diferenciales, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Tipo | conjunto de elementos |
| Material | fibra de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,35 € Sin IVA
/ unidad
54,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días