45-5 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS
Extractor modelo robusto 3 brazos tamaño 1
Ver información técnicaReferencias
Kukko:45-5
Rubix:798331609000
EAN:4021176815393
Detalles de producto : 45-5 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS
Extractor, de tres brazos, forjado en estampa, modelo 45
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto.
Aplicación: modelo robusto especial para la extracción de ruedas dentadas, piñones, rodamientos de bolas, poleas de transmisión, etc. atascados.
Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto.
Aplicación: modelo robusto especial para la extracción de ruedas dentadas, piñones, rodamientos de bolas, poleas de transmisión, etc. atascados.
Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,00 € Sin IVA
/ unidad
871,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días