Rodamiento para husillos de precisión RHP 7007CTRDUMP3, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm
Juego de cojinetes de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7007CTRDUMP3
Rubix:007007732009
fabricante:7007CTRDUMP3 R
EAN:00029176656163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7007CTRDUMP3
Juego de cojinetes de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 302 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | vacuum-degassed z steel (bearing steel, equivalent to 100cr6 / suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.302 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,29 € Sin IVA
/ unidad
196,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días