KL.501PB COMPOSICIÓN 3/4p - 12 CARAS CON TRINQUETE ESTANCO
Cofre 3/4” 12 caras
Ver información técnicaReferencias
Facom:KL.501PB
Rubix:798525609000
EAN:3148519445978
Detalles de producto : KL.501PB COMPOSICIÓN 3/4p - 12 CARAS CON TRINQUETE ESTANCO
Contiene:
1 x Trinquete 3/4" - KL.
161.
13 x vasos 3/4" 12 caras métricas - K.
H19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm.
2 x alargaderas K.
210B:
200 mm.
K.
215B:
400 mm.
1 x empuñadura deslizante K.
120B.
1 x cardán K.
240A.
Suministrado en maletín plástico.
Peso:
14,893 kg.
1 x Trinquete 3/4" - KL.
161.
13 x vasos 3/4" 12 caras métricas - K.
H19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm.
2 x alargaderas K.
210B:
200 mm.
K.
215B:
400 mm.
1 x empuñadura deslizante K.
120B.
1 x cardán K.
240A.
Suministrado en maletín plástico.
Peso:
14,893 kg.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 18 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

