JUEGO 30 U. PUNTA PH-PZ-TORX-ALLEN PREMIUM <<DESCATALOGADO>>


Juego de 30 puntas estandar + portapuntas

Referencias
roebuck:826743
rubix:798960805000
ean:3660338045318
BITS EVERYDAY USE + BIT HOLDER SET Number of elements 30
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos31
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : JUEGO 30 U. PUNTA PH-PZ-TORX-ALLEN PREMIUM <<DESCATALOGADO>>


DIN 3126 / ISO 1173

Forma C 6,3 - Longitud 25 mm.
Composición: 2 x PH1 - 4 x PH2 - 2 x PH3 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3; 1 x T6 - 1 x T7 - 1 x T8 - 1 x T9 - 1 x T10 - 1 x T15 - 1 x T20 - 1 x T25 - 1 x T27 - 1 x T30 - 1 x T40; 1 x 4,0 - 1 x 5,0 - 1 x 6,0 (Allen); 1 portapuntas magnético ¼''. 

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de elementos31
Huellaimpresión múltiple
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,64 Sin IVA
/ unidad
72,16 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h