E.612 JUEGO 10 PUNTAS 50MM
Juego de 10 puntas de 50 mm con garganta 1/4" - serie 1
Ver información técnicaReferencias
Facom:E.612
Rubix:798526582000
EAN:3148519064605

Detalles de producto : E.612 JUEGO 10 PUNTAS 50MM
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm. • Incluye: - 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2). - 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2). - 4 puntas Torx®: T10 - T20 - T25 - T30. • Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos químicos.
JUEGO 10 PUNTAS CON GARGANTA 50MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x102x30 mm |
| Peso con embalaje | 169 g |
| Número de elementos | 10 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
