JSXZ41-CF04F-5DS

JSXZ, tipo de presión diferencial cero, accionado por piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSXZ41-CF04F-5DS
Rubix:799241528000
fabricante:JSXZ41-CF04F-5DS
brand logo

Resumen técnico

Tipojsxz, tipo accionado por piloto con diferencia de presión cero
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSXZ41-CF04F-5DS


Válvula solenoide directa/pilotada de 2 vías Medio aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 50 mm Conexión: 1/8" a 2" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Cualidades

Fluidos aplicables: aire, agua, aceite Caudal hasta 460 l/min (agua) Diámetro de apertura: 10 a 25 mm Tamaño de conexión: 1/4" a 1" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsxz, tipo accionado por piloto con diferencia de presión cero
Número de puertos2
115,37 € Sin IVA
/ unidad
139,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días