VFS2100-4FZ-Q 00485081

Serie VFS Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VFS2100-4FZ-Q
Rubix:798496901000
VFS2000, Body Ported & Base Mounted Type Valve, Metric
Resumen técnico
Tipovfs
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VFS2100-4FZ-Q 00485081


La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS2000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Tipovfs
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,29 Sin IVA
/ unidad
146,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días