JSX31U-CF702F-5DS

JSXU, Válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSX31U-CF702F-5DS
Rubix:799241628000
fabricante:JSX31U-CF702F-5DS
brand logo

Resumen técnico

Tipojsxu, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSX31U-CF702F-5DS


Válvula solenoide de 2 vías de operación directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro del orificio: 1.6 a 50 mm Tamaño de puerto: 1/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Cualidades

Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 35 l/min (agua) Diámetro del orificio: 2.4 a 7.1 mm Tamaño de puerto: 1/8" a 3/8" Material del cuerpo: acero inoxidable y latón Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsxu, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo
Número de puertos2
65,72 € Sin IVA
/ unidad
79,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días