Referencias
Festo:VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258103000
fabricante:8164332
EAN:4052568611927

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-t32c-mzt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-t32c-mzt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 135 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 bar (geschikt voor vacuüm) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € Sin IVA
/ unidad
151,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días