Referencias
SMC:SY7440-5YO-Q
Rubix:751606533043
EAN:3618036160222

Documentos
Detalles de producto : SY7440-5YO-Q 00047860
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Tasa de flujo volumétrico | 1130 l/min |
| Rango de presión | 0,2/0,7 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,24 € Sin IVA
/ unidad
124,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días