Referencias
SMC:CDQ2WB20-25DZ
Rubix:799252150000
fabricante:CDQ2WB20-25DZ
EAN:3618035807548

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2WB20-25DZ
La gama de cilindros compactos CQ2 ha sido completamente rediseñada para ofrecerle más ventajas, rendimiento y opciones adicionales. La diferencia principal con la gama anterior es el diseño totalmente revisado del cuerpo del cilindro. Se mejoran así las posibilidades de montaje y el peso se reduce entre un 5 y un 13% según el modelo seleccionado. Todos los cilindros CQ2 con diámetro entre Ø 32 y 200mm están ahora equipados con ranuras deslizantes en cada una de las cuatro caras. Por lo tanto, ya no es necesario utilizar fijaciones para montar los detectores. Para los diámetros entre Ø 12 y 15mm, se integran ranuras deslizantes en dos caras. La gama ha sido diseñada para funcionar con un detector estático de doble visualización. El ajuste de la posición de montaje así puede realizarse sin error gracias al indicador que señala el rango de uso. Esto permite prevenir daños accidentales y mejorar la seguridad y la higiene durante las operaciones de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Double acting, double rod, compact cylinder
Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range (mm): 5 to 100
Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,11 € Sin IVA
/ unidad
70,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días