JCQ63-25

JC(D)Q, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JCQ63-25
Rubix:799235588000
fabricante:JCQ63-25
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCQ63-25


Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Cualidades

Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,10 Sin IVA
/ unidad
110,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días