ADVULQ-32-40-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-32-40-A-P-A
Rubix:798190758000
fabricante:156794
EAN:4052568120474
ADVULQ-32-40-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-32-40-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-32-40-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto479 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
216,17 € Sin IVA
/ unidad
261,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días